曜日別特売
SUSA3-35J28 SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39166057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数35
穴径A(Φmm)28
内容量1個注文コード39166057品番SUSA3-35J28
参考基準価格(税別)¥20,610販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):185(18.9)
歯面強さ(参考値):23.6(2.4)
モジュール3歯数35穴径A(Φmm)28歯幅E(mm)30材質SUS303種別平歯車形状S5K質量(kg)1.88圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.18~0.38(理論値)公差AH7歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)111基準円直径C(Φmm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする