ストレージシェルフ スチール棚4段展開 ボルトレスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39166296 品番 61-67-1-3
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。4段展開でのご購入がおトクです。

高さ(mm)1800 幅(mm)960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×45.5×180 奥行(mm)455 耐荷重(kg)全体:600、200/段 セット内容支柱×4、スチール棚×4、補強ビーム(W方向)×8、棚受けパーツ(D方向)×8、ロックピン×16 種別本体 アズワン品番62-2137-89 棚板厚さ(mm)35 呼び寸法(cm)W90 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚:87.5×45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ゴムハンマー必要

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする