※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SUWステンレスウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
穴径L(Φmm)
10
8
10
条数
1
1
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39167545
品番
SUW1.5-R1J10
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
モジュール
1.5
ねじれ
右方向
材質
SUS303
付属品
止めねじ
種別
ウォーム
形状
W1K
質量(kg)
0.11
ねじ
M4
条数
1
寸法S(mm)
5
歯形
JIS 3 形 並歯
精度等級
KHK W 001 4級(相当品)
進み角
3度26分
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴
穴径L(Φmm)
10
ボス径M(Φmm)
20
基準円直径N(Φmm)
25
歯先円直径O(Φmm)
28
歯幅P(mm)
30
全長R(mm)
40
公差L
H7
ボス長Q(mm)
10
CADデータダウンロード