ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 駆動制御関連機器
シャトルバルブ(SV1)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39167807
品番
SV102
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
接続口径
Rc1/4
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
0〜+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
有効断面積(mm
2
)
12
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
流量(L/min(ANR))
1200
給油
不要(給油でも可)