SB-17 安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス) 39168001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用範囲外径(Φmm)11~17
バンド幅(mm)9
内容量1箱(10個)注文コード39168001品番SB-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち
ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止
ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全
軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。

用途
各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
バンド幅(mm)9使用範囲外径(Φmm)11~17最大締付トルク(N・m)3.5材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE質量(kg)0.012法規制RoHS2修正規制適合
注意
※ホースバンドは適宜増し締めしてください。特に高温時にホースは軟化しますのでご注意ください。
※ホースバンドの締め付けは最大締付トルク内でご使用ください。

商品説明動画

ホースバンドの締め付け位置(ホース内径25ミリ未満)
この動画は、1が参考にしています。
ホースバンドの締め付け位置(ホース内径25mm以上)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39168087
2024-07-12
用途: 常備使っているホースバンド交換時
製造業

使っているバンドの交換用なので普段使っているものと
変わらない為、良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする