※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-25 安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス) 39168035 SB-25 安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス) 39168035

安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39168035 品番 SB-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち
ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止
ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全
軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。

バンド幅(mm)12 使用範囲外径(Φmm)18〜25 最大締付トルク(N・m)5 用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド 材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE 質量(kg)0.023 法規制RoHS2修正規制適合
注意
※ホースバンドは適宜増し締めしてください。特に高温時にホースは軟化しますのでご注意ください。
※ホースバンドの締め付けは最大締付トルク内でご使用ください。

商品説明動画

ホースバンドの締め付け位置(ホース内径25ミリ未満)
この動画は、1人が参考にしています。
ホースバンドの締め付け位置(ホース内径25mm以上)
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39168087
2024-07-12
用途:
常備使っているホースバンド交換時
製造業

使っているバンドの交換用なので普段使っているものと
変わらない為、良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする