モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの 軽・中量棚
モノタロウの 軽・中量棚用オプション
中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付
(2件のレビュー)
取扱い終了
1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
セット内容
1800mm支柱4本 ベース付
塗装色
ライトグリーン
注文コード
39168464
品番
支柱セット H1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
セット内容・塗装色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
1800mm支柱4本 ベース付
質量(kg)
19
塗装色
ライトグリーン
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプ
中量ラック
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません