曜日別特売
SJ200 SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業 39168595

SJ200 SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業 39168595
SJ200 SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業 39168595

SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用

(4件のレビュー)
取扱い終了
適合電線(mm2)22~38
適合電流(A)200
内容量1個注文コード39168595品番SJ200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合電線(mm2)22~38電線接続方式ネジ止長さ(mm)235質量(g)460適合電流(A)200JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39168595
2019-08-12
用途: 溶接機使用
伊藤農園農・林・水産業

今まで使っていたホルダーが壊れた為の買い換えです
大変使いやすく良い商品です。

対象商品 : 39168604
2015-07-07
用途: 古くなったのを交換しました
製造業

取替も問題なく、その後も問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 39168595
2015-08-09
用途: 趣味の溶接作業
FOAシステム

特に問題はありません

対象商品 : 39168595
2017-08-06
用途: 溶接
青樹舍硝子工房

はじめに本体にセットされていたものよりも、あきらかに構造も素材もしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする