SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合電流(A)400 注文コード39168613 品番SJ400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合電流など8種類から選べます 他の種類を見る

新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。

適合電線(mm2)50〜80 電線接続方式ネジ止 長さ(mm)256 質量(g)600 適合電流(A)400 JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39168613 SJ400 65584666 AS400 ネジ止 AS形溶接棒ホルダ 三立電器工業 AS形溶接棒ホルダ 三立電器工業 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39168595
2019-08-12
用途:
溶接機使用
伊藤農園 様 (農・林・水産業)

今まで使っていたホルダーが壊れた為の買い換えです
大変使いやすく良い商品です。

対象商品:
39168604
2015-07-07
用途:
古くなったのを交換しました
製造業

取替も問題なく、その後も問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
39168595
2015-08-09
用途:
趣味の溶接作業
FOAシステム 様

特に問題はありません

対象商品:
39168595
2017-08-06
用途:
溶接
青樹舍硝子工房 様

はじめに本体にセットされていたものよりも、あきらかに構造も素材もしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする