曜日別特売
RS10B-1-MCJL BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 39169067

RS10B-1-MCJL BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 39169067
RS10B-1-MCJL BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエイン 39169067

BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.65
内容量1個注文コード39169067品番RS10B-1-MCJL
参考基準価格(税別)¥199販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
ピン径D(mm)5.08寸法L1(mm)9.55寸法L2(mm)11.25寸法T1(mm)1.5寸法h(mm)13.7ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.65適合RS10B-1材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)4.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39169042
2021-07-20
用途: イタリア製ミキサーメンテナンスに
Piatto飲食業

イタリア製ミキサーの駆動用チェーンの交換に使用。
ヨーロッパでは一般的な規格のようですが日本ではあまり使われていない規格なので見つけられてよかったです。

対象商品 : 39169085
2014-10-10
用途: 農業機械の修理
高梁大池山育成牧場農・林・水産業

価格が安い。機械が壊れてからの注文になるので、発送をもう少し早くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする