※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ピッチ(mm)
25.4
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
38.1
44.45
50.8
リンク内幅(mm)
17.02
5.72
7.75
9.65
11.68
17.02
25.4
30.99
リンク内幅W(mm)
17.02
5.72
7.75
9.65
11.68
17.02
25.40
30.99
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39169182
品番
RS16B-1-OL
参考基準価格(税別)
¥767
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
8.28
寸法H(mm)
21.0
リンク内幅W(mm)
17.02
ローラ外径(R)(Φmm)
15.88
ピン長L(mm)
39.3
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
17.02
適合
RS16B-1
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
13.1