※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ピッチ(mm)
50.8
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
38.1
44.45
50.8
リンク内幅(mm)
30.99
5.72
7.75
9.65
11.68
17.02
25.4
30.99
リンク内幅W(mm)
30.99
5.72
7.75
9.65
11.68
17.02
25.40
30.99
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39169225
品番
RS32B-1-OL
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
17.81
寸法H(mm)
42.2
リンク内幅W(mm)
30.99
ローラ外径(R)(Φmm)
29.21
ピン長L(mm)
73.3
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
30.99
適合
RS32B-1
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
41