※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNZ26 Tナット材料 ナベヤ 39169313 TNZ26 Tナット材料 ナベヤ 39169313

Tナット材料

(6件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39169313 品番 TNZ26
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

焼入が施してありませんので、用途に合ったタップ穴が容易にあけられます。

材質S45C 適合T溝幅(mm)26 寸法A(mm)24.9(±0.3) 寸法B(mm)41.3 寸法C(mm)15.8 寸法D(mm)25.4 寸法E(mm)45 質量(g)309 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
フライス盤作業
株式会社トージ工芸 様 (製造業)

自作治具をフライス盤に固定するのに希望するねじサイズのTナットがありませんでした。
無垢材を購入して削ろうかと思いましたが、この製品を見つけて一から作るより安いと思い購入しました。

対象商品:
39169252
2021-02-20
用途:
市販品無いため自作
その他業種

古い産業機械で14ミリなんです。ボール盤バイスの固定ルーズホールが8ミリなので市販品無いため自作です。こんなのが入手できて嬉しいです。ナベヤさま、モノタロウシステムさま、ありがとうございます

対象商品:
39169234
2020-01-27
用途:
Tナットの作成に

希望のTナットネジ規格の作成に購入しましたが、ベースのサイズが大きい物しか無いので、サイズ加工が必要で、ネジ穴だけを開けるだけのサイズを作って欲しい。
A/B/C/Dのサイズをバランスよく加工しなくても良い物が欲しいです。

対象商品:
39169234
2017-05-08
用途:
機械のメンテナンス時

サイズが少ないので削って使用予定ですが、こんな商品あると大変よいです。

対象商品:
39169261
2013-12-27
用途:
バイク、車のパーツ製作時のスライドテーブルにて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

規格外のTスロットに合わせるためにサイズを合わせなくてはならなかったので生材は切削しやすく助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39169234
2013-03-01
用途:
フライス盤作業
建設業・工事業

M8サイズ以上は、製品で有るのですがM6は、無いのでこのTナットにM6のタップのネジを切り使用しています。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする