ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
スタッド(平先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39169347
品番
SDH0830
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
JIS B1177基づきます。
質量(g)
8
材質
SCM435
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
4
寸法A
(並目)M8×1.25
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応