※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
スタッド(平先)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39169365
品番
SDH1230
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
JIS B1177基づきます。
質量(g)
25
材質
SCM435
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
6
寸法A
(並目)M12×1.75
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応