※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
スタッド(平先)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39169401
品番
SDH1620
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
JIS B1177基づきます。
質量(g)
29
材質
SCM435
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
8
寸法A
(並目)M16×2
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応