曜日別特売
61-124-3-1 角バーパネルスタンド キャスター付き アズワン 39169455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-124-3-1 角バーパネルスタンド キャスター付き アズワン 39169455
61-124-3-1 角バーパネルスタンド キャスター付き アズワン 39169455

角バーパネルスタンド キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード39169455品番61-124-3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,400

壁面・店頭・中央の島として使える角バー溶接一体型の什器シリーズです。9本のミニ角バー(14×24mm角)を溶接しています。様々な角バーオプションとの組み合わせで多様な陳列が可能です。

幅(cm)角バー部分:40種別両面質量(kg)9.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×150(キャスター込み)アズワン品番62-2142-56材質スチール製 メラミン焼付塗装寸法(mm)角バー:14×24角耐荷重(kg)30材質(キャスター)樹脂製単輪キャスターボルト径3/8wキャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き・無し×各2個)ピッチ(cm)バー:10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする