※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
薄型パラレルブロック(ステップなし)
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39169462
品番
UP1635
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様
ペアー差:0.01
材質
S50C
質量(kg)
0.7
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
8
熱処理
焼入HRC47〜53
RoHS指令(10物質対応)
対応