※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UP1650 薄型パラレルブロック(ステップなし) ナベヤ 39169496 UP1650 薄型パラレルブロック(ステップなし) ナベヤ 39169496

薄型パラレルブロック(ステップなし)

商品レビューを投稿する
122日以内出荷 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 39169496 品番 UP1650
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。

仕様ペアー差:0.01 材質S50C 質量(kg)1 寸法A(mm)160 寸法B(mm)50 寸法C(mm)8 熱処理焼入HRC47〜53 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする