※使用例
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
8段4面カゴ・ポストカード入れ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39169516
品番
61-127-3-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カゴ部はポストカードならタテで2列並べることができます。
種別
ベース
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
8.4
色
白
直径(Φcm)
ベース:40
耐荷重(kg)
20
材質(キャスター)
ナイロン樹脂製単輪キャスター
ボルト径
3/8w
キャスター径(Φmm)
直径40(ストッパー付き×3個・無し×2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×130〜65
アズワン品番
62-2142-74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1マス:(A)ポストカード入れ15.4×3.4×9.4(B)カゴ24.4×4.4×9.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000