※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
ネット用フック(Φ5mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(200本)
注文コード
39169665
品番
61-130-6-10
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
材質
スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
20
寸法(Φmm)
フック部:5
アズワン品番
62-2142-93
有効寸法(mm)
185
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000