※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-186-7-1 フレキシブルマネキン アズワン 39172289 61-186-7-1 フレキシブルマネキン アズワン 39172289 61-186-7-1 フレキシブルマネキン アズワン 39172289

フレキシブルマネキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39172289 品番 61-186-7-1
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥133,100
販売価格(税別)
121,000

折り返した腰受けパーツを採用し、背面の服のもたつきがなく、よりキレイにディスプレー可能になりました。 安定感のある40cm角のベースを採用。ダイナミックなポージングも安心です。腰の部分で固定します

性別婦人 タイプ全身 材質ボディ:ウレタン製 ストレッチ生地張、ベース:スチール サイズ9号 サイズ(cm)23 股下(cm)84 ウエスト(cm)60 肩幅(cm)37 寸法(cm)ベース:40角 ヒップ(cm)85.5 バスト(cm)80.5 アズワン品番62-2147-48 頭囲(cm)50 太もも周り(cm)46 ボディ丈(cm)H172
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする