※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの オフィスインテリア
アズワンの ハンガー
アズワンの トップス用ハンガー
木製ボトムハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(60本)
注文コード
39172684
品番
61-191-12-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガーの幅が狭いので、スペースを取りません。
材質
木製(メープル材)、金属部:スチール製 クロームメッキ
種別
外型クリップ付
色
ナチュラル
幅(cm)
30
アズワン品番
62-2147-93
厚さ(cm)
1.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※天然木のため色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。※色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたりスチームアイロンのご使用はおやめください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000