※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの オフィスインテリア
アズワンの ハンガー
アズワンの トップス用ハンガー
木製ボトムハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39172693
品番
61-191-15-1
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,853
販売価格(税別)
¥
6,230
バスケットに入れる
ハンガーの幅が狭いので、スペースを取りません。
材質
天然木(ブナ材)、金属部:スチール製 クロームメッキ
種別
外型クリップ付
色
木地
幅(cm)
30
アズワン品番
62-2147-96
厚さ(cm)
1.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※天然木のため色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。※色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたりスチームアイロンのご使用はおやめください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000