※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-202-13-2 吊り下げハンガー12段 アズワン 39173375 61-202-13-2 吊り下げハンガー12段 アズワン 39173375

吊り下げハンガー12段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 種別クリップタイプ 注文コード39173375 品番61-202-13-2
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。

種別クリップタイプ 材質ポリプロピレン アズワン品番62-2148-93 取付幅W(cm)1.9 寸法(幅W×高さH)(cm)本体:6.3×78.7、ヘッダー部:6.3×3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする