※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-208-7-1 マグネットアクリルフレーム アズワン 39173786 61-208-7-1 マグネットアクリルフレーム アズワン 39173786 61-208-7-1 マグネットアクリルフレーム アズワン 39173786

マグネットアクリルフレーム

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39173786 品番 61-208-7-1
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。

サイズ正方形 材質透明アクリル(×2枚)・マグネット 寸法(cm)10×10 アズワン品番62-2149-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39173813
2021-08-24
用途:
飲み物メニューとして
不動産業

とても美しく綺麗。マグネットでスマートかつ簡単に開き、クオリティー良い紙なら
2枚、最大3枚位までなら何とかホールドする程よさ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする