※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。アクリルフレームをスタンドタイプで使用できる専用スタンドです。10mm厚(61-208-7)、20mm(61-207-9)の両方に使える汎用性のある2WAY。
アクリル板を差し込み台として使用。問題は簡単に抜けてしまうところがもったいない。抜けないようにすれば及第点だと思います。