M9RZ90G4GG レバーシブルモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M9RZ90G4GG レバーシブルモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174021
M9RZ90G4GG レバーシブルモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174021
M9RZ90G4GG レバーシブルモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174021
M9RZ90G4GG レバーシブルモータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39174021

レバーシブルモータ □90mm (歯切軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード39174021品番M9RZ90G4GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,075

瞬時正逆転が可能。
固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
時間定格は30分です。

付属品コンデンサ(M0PC7M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G)オプションリード線歯数9質量(kg)3.2区分海外規格対応仕様出力(kW)0.09種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付モジュール0.6極数4周波数(Hz)50/60/50/60寸法L(mm)58寸法H(mm)50電圧(V)220/220/230/230電源交流コンデンサ容量(μF)7(450V)/7(450V)/7(450V)/7(450V)寸法D(mm)50定格電流(A)0.89/0.9/0.92/0.88軸の形状歯切軸寸法T(mm)4寸法W(mm)35寸法H1(mm)55定格時間(分)30/30/30/30寸法H2(mm)78寸法W1(mm)58寸法W2(mm)35始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.72/0.72(220V)、0.79/0.79(230V)サイズ(mm)□90始動電流(A)1.5/1.4/1.6/1.5定格入力(W)191/197/202/204定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1225/1550(220V)、1250/1575(230V)定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.70/0.55(220V)、0.69/0.55(230V)
注意
※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
※1分間に7~100回の停止が必要な場合はC&Bモータをご使用ください。(但し一方向運転のみ)
※保持が必要な用途には電磁ブレーキ付モータをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする