曜日別特売
M9RZ60GB4DG 電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39175866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M9RZ60GB4DG 電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39175866
M9RZ60GB4DG 電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39175866
M9RZ60GB4DG 電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39175866
M9RZ60GB4DG 電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (歯切軸) Panasonic(パナソニック) 39175866

電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (歯切軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード39175866品番M9RZ60GB4DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,940

負荷の保持に適しています。
無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
優れた保安ブレーキです。
停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
短時間に制動します。
オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
頻繁な瞬時正逆転ができます。
簡単な切換えで1分間に6回の停止ができます。(停止時間は3秒以上確保願います。)
1分間に7回から100回の停止が必要な場合はC&Bモータをご使用ください。(ただし一方向運転のみ)
モータ、ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
電磁ブレーキ部に整流回路を内蔵していますのでモータと同一の交流電源が使用できます。

付属品コンデンサ(M0PC20M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5829G)歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付質量(kg)3.4区分海外規格対応仕様出力(kW)0.06種類電磁ブレーキ付モーター取付方式フランジ取付モジュール0.6極数4周波数(Hz)60/60寸法L(mm)58寸法H(mm)41電圧(V)110/115電源単相/交流コンデンサ容量(μF)20(250V)/20(250V)寸法D(mm)44定格電流(A)1.2/1.2軸の形状歯切軸寸法T(mm)4寸法W(mm)29寸法H1(mm)55定格時間(分)30/30寸法H2(mm)78寸法W1(mm)58寸法W2(mm)29始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.56(110V60Hz)、0.62(115V60Hz)サイズ(mm)□90始動電流(A)2.5/2.6定格入力(W)127/134ブレーキ入力(W)8(110V60Hz)、9(115V60Hz)ブレーキ電流(A)0.09(110V60Hz)、0.10(115V60Hz)ブレーキ静摩擦トルク(N・m)0.39定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1625(110V60Hz)、1650(115V60Hz)定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.35(60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする