ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード39175981 品番212.LH-10RBCN
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。
硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。

セット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36) トラスコ品番754-5681 全長(mm)最大230 硬度HRC59 先端形状ボールポイント 寸法精度(仕上げ)1/100mm
注意
※ボール部では本締め出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39175981
2023-11-28
用途:
機械のメンテナンス
MINI30 様

流石、PBしっくりきて確実に締め付けられます。おすすめです。

対象商品:
39175981
2013-07-01
用途:
NC旋盤の爪やホルダー 一部チップの取付け・取外しなど
光英制作所 様

■色分けされていて、非常に分かりやすい。
■ダレやヘタリ・色落ちが少なく、長年にわたり使用できる
■すべり止めの処理は特にしてないと思うが、わずかだが他メーカと比べると
すべりにくいように感じる。
■価格は高いように思うが、使いやすさと耐久性を考えると、使いにくいものを買いなおすよりも良いので、使用してわかる『納得できる値段』である。

※トルクスねじ用(スローアウェイチップ用のねじ)のレンチでレインボーのものがあるかどうか分からないが、
あるのなら商品レパートリーに追加して欲しい

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする