※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100×3m フレキホース モノタロウ 39176137 100×3m フレキホース モノタロウ 39176137

フレキホース

(109件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39176137 品番100×3m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。

材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時820mm) 呼び径100 外径(Φmm)108 内径(Φmm)102 用途一般的な空調アルミフレキダクト 最高使用温度(℃)140
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39176137 100×3m 28864895 100×3m フレキホース モノタロウ フレキホース モノタロウ 1本 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 109
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39176146
2018-12-14
用途:
エアー配管
電気・ガス・熱供給・水道業

特に気になる点はありません。
強度、精度ともに問題無く、比較的安くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39176137
2019-02-27
用途:
屋根裏の熱気を換気扇まで導く

屋根裏の棟のあたりから換気扇(排気)の間にてきとうに設置。
日中の二階の暑さが改善しました。

対象商品:
39176137
2019-01-26
用途:
塗装換気ダクトに
サービス業

エアブラシでの塗装換気用に、換気扇に直結して使っています。
伸ばす時に凹ませてしまうので気を使います。

対象商品:
39176137
2018-09-03
用途:
除湿器の廃棄ダクトに使用
クロイツェル 様

簡易エアコン代わりに購入した、冷風を出せる除湿器の廃棄ダクト用に使用しました。比較した他社の高価な製品よりもアルミ財が肉厚で、とてもしっかりしています。少し長過ぎたのでカットしたのですが、金鋏で容易に切れました。予想以上に品質が良く、格安品だと思います。荷物は段ボールで梱包され、輸送中のトラブルはありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
39176137
2018-11-11
用途:
給湯器の交換時
サイクルショップ冬眠 様

給湯器のビニール吸気ダクトが、ひび割れたため丈夫なアルミ製に交換しました。いい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
39176137
2018-09-01
用途:
換気扇用のダクト配管
株式会社プロテクト 様

トイレと洗面所の親子換気扇からの配管に使用。モノタローブランドのアルミフレキ使用は初めてであったが、強度・使いやすさとも満足のいくレベルで、今後も使用したい。

2人が参考にしています
対象商品:
39176146
2018-08-01
用途:
1Fから2Fへのエアコン送風ダクトとして
サービス業

とても軽いので使い易かった
二階(寝室)にエアコンは要らないと思ってる人は多いはず、でも熱帯夜は厳しく、簡易的なものでスポットクーラー的なものを作ってみた。
いろんなサイズがあるともっと作りたくなるはず

対象商品:
39176137
2018-06-20
用途:
排気ダクト用
教育・研究機関

レーザー加工機の排気ダクトとして利用しています。3mまで伸びるかは微妙ですが、2.5m程度までは引っ張ったら伸びます。アルミ製で曲げやすいので、端部の隙間も小さくできます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする