MCDR-030 コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ 39176943

コンクリートドリル 丸シャンク

(119件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 注文コード39176943 品番MCDR-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は刃径など13種類から選べます 他の種類を見る

回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル

刃径(Φmm)3 有効長(mm)40 全長(mm)75 用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 材質本体:Cr40/チップ:YG8 被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度HRA90 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転) 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 119
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
エアコン工事
コバヤシサービス 様

消耗品なので安価で助かります。意外と長持ちします。

2025-10-02
用途:
レンガの穴あけ

2本購入しましたが1本は曲がってたので使用できませんでした。1本はちゃんと使用できましたのでよかったです。

2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンクリート下穴開け用に購入しました。まだ使っていませんが、使い方で性能が大きく変わると思います。

2025-02-10
用途:
コンクリートビスの下穴処理
建設業・工事業

石油ボイラータンク固定用ビスのコンクリート下穴処理に購入しました。
4ヵ所の下穴処理を行いましたが問題なく使用できました。
まだまだ使えます。
安価ですのでお勧めの商品です。

対象商品:
39177004
2024-01-04
用途:
コンクリートブロックの穴あけ
製造業

コンクリートブロックの穴あけ用に購入しました。まだ6箇所しか作業してませんが、価格に割に(失礼)作業性は良いと思います。丈夫そうな印象です。耐久性が問題かなと思いますが、価格が安いので再度購入で問題ないと考えております。

対象商品:
39176961
2024-02-02
用途:
タイルの穴あけ
株式会社アップライト 様 (飲食業)

安価であるが十分な切削力でした。細かなサイズのバリエーションがあるので、適切なサイズを選ぶ事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
39176961
2023-08-12
用途:
コンクリート穴あけ
製造業

最近では、コンクリートのビス締めにはアンカーを使用せずに直接コンクリートにねじ込めるビスが主流となりつつあります。ですので、細いタイプのコンクリート用ドリル刃が重宝されますが、本品は十分な性能を発揮します。

1人が参考にしています
対象商品:
39176961
2023-06-16
用途:
作業時

安価で尚且つ、標準的なコンクリートドリルです
切れ味も有名メーカーのものと比べても、問題ないと思います
消耗品なので、とても助かります

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする