※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
シャンテバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(10枚)
1セット(500枚)
1セット(300枚)
1セット(200枚)
幅(mm)
250
180
250
295
370
高さ(mm)
330
260
330
400
450
マチ(mm)
80
80
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39177067
品番
61-269-12-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
幅(mm)
250
高さ(mm)
330
マチ(mm)
80
材質
ポリエチレン製ソフト型
厚さ(mm)
0.06
寸法(cm)
25×33×底マチ8
アズワン品番
62-2156-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000