MCDH-035 コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ 39177187 MCDH-035 コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ 39177187 MCDH-035 コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ 39177187

コンクリートドリル 六角軸シャンク

(123件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39177187 品番 MCDH-035
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!

刃径(Φmm)3.5 有効長(mm)45 全長(mm)90 用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 材質本体:Cr40/チップ:YG8 被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度HRA89 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転) シャンク形状六角軸 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 123
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
安かろう、悪かろう
株式会社田中設備水道 様 (建設業・工事業)

使って、コンクリ-ト穴あけにて、4か所ぐらいで歯が消耗です。
ホ-ムセンタ-等の、少し高値のほうが、切れ味がいいです
会社にて不況です、今度は買わないと思います。

4人が参考にしています
2025-12-07
用途:
切れ味は抜群に良くない
恵テック 様 (建設業・工事業)

モルタルに何発か穿孔すると寿命を迎えます。
力加減を工夫してみましたが、名の知れたメーカーの方がコスパはいいです。

3人が参考にしています
2025-09-18
用途:
モルタルへの穴あけ
建設業・工事業

刃先の耐久度はやはり値段なりといった感じでした。
頻繁に使うならユニカ等有名メーカー品が良いと思いました。たまに使う程度や予備としてはいいかもですね。

4人が参考にしています
2025-08-14
用途:
エアコン取付工事
株式会社村井電機 様 (卸売・小売業)

常に使う消耗品なので、安く提供していただき助かります。

2025-07-29
用途:
仕事
建設業・工事業

振動ドリルに使うのですが耐久性はどうでしょう。価格は安いと思います。

対象商品:
39177171
2024-02-18
用途:
エアコン工事

リピートしています。
正直、メインでの使用は困難ですので、緊急、予備用で
工具箱に潜めてあります。
でも、きちんと仕事はしてくれるので、また購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
39177171
2024-03-06
用途:
モルタル穴あけ
建設業・工事業

消耗品なので頻繁に買い替えるのに手ごろな値段でよい

1人が参考にしています
対象商品:
39177171
2024-02-14
用途:
コンクリートの下穴開け

コンリートの下穴開けに使用しましたが、石に当たると穴を開けることができません。位置をずらして、30ミリ程の穴あけができました。ドリルの先がやや丸くなりますが、モルタルにはまだ使えそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする