AM1704F ニューZ基本型マイクロスイッチ Panasonic(パナソニック) 39178833

AM1704F ニューZ基本型マイクロスイッチ Panasonic(パナソニック) 39178833 AM1704F ニューZ基本型マイクロスイッチ Panasonic(パナソニック) 39178833

ニューZ基本型マイクロスイッチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39178833 品番AM1704F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
定格
10A 125V AC
10A 250V AC
1A 480V AC
0.5A 125V DC
0.25A 250V DC
耐電圧
(非連続端子間)AC1000V 1分間
(各端子と非充電金属部間)AC2000V 1分間
(各端子とアース間)AC2000V 1分間
アクチュエータの種類ヒンジローラ短レバー 形状(ボディー上面)溝付 規格UL/C-UL 保護構造IP40 端子形状ねじ締め端子 基本仕様標準型 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25〜+80(ただし、氷結・結露なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC6〜8V 1Aの電圧降下法による)(初期) 許容操作速度0.1〜1000mm/秒(ピン押ボタン位置にて) 接点材質Ag合金 接触形式切換型 耐衝撃(m/s2)50以上(接点開離が1ms以下) 動作に必要な力(OF)(N)1.57 最大開閉頻度(回/分)240(無負荷) 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/分) 機械的寿命500万回以上(開閉頻度60回/分)(O.T.規格値)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39178833
2017-08-23
用途:
ドアの開閉時のスイッチとして使っています
飲食業

センサー式のスイッチを使っていましたが、鳴ったり鳴らなかったりで不安だったので、アナログのスイッチに変えました。無線もいいですが、有線は安心できます。

対象商品:
39178842
2017-05-19
用途:
切断作業時
製造業

商品が来ない
入荷まで4カ月も待てない。

どのような仕入れをしているのだろうか?
商品を購入する時に出荷加納在庫数を確保してほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
39178833
2017-12-25
用途:
郵便ポストの開閉時のライト点灯
その他業種

取り付けは問題なく、あとは使用時の耐久性が、どれくらいあるかですね?

対象商品:
39178833
2015-04-29
用途:
ドアのチャイムのスイッチとして使用

うまく動いているので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする