※代表画像

FSFPBA015-08J センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用) 岩田製作所 39178876 FSFPBA015-08J センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用) 岩田製作所 39178876

センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39178876 品番 FSFPBA015-08J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
材質ポリアミド PA(66N) 寸法D(Φmm)8 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39178885
2024-05-20
用途:
部品の取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

対象商品:
39178885
2018-05-16
用途:
機械製作
製造業

リピート購入してます。1個単位で購入出来るのが助かります。納期も問題有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする