※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39178894
品番
FSFPBA015-12J
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
ポリアミド PA(66N)
色
黒
寸法D(Φmm)
12
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個
質量(g)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード