※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(角シャフト用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39178903
品番
FSFPBA020-S0J
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥691
販売価格(税別)
¥
628
バスケットに入れる
材質
ポリアミド PA(66N)
色
黒
寸法D(mm)
□10
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個
質量(g)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード