※代表画像

FSFPBA020-S2J センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(角シャフト用) 岩田製作所 39178912 FSFPBA020-S2J センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(角シャフト用) 岩田製作所 39178912

センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(角シャフト用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39178912 品番 FSFPBA020-S2J
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥691
販売価格(税別)
628
材質ポリアミド PA(66N) 寸法D(mm)□12 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする