※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39178937
品番
FSFPCX008-10J
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
ポリアミド PA(66N)
色
黒
寸法A(mm)
14
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
20
寸法K(mm)
9
寸法F(mm)
4
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
10
寸法E(mm)
4
寸法W(mm)
2
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
8
寸法G(mm)
7.2
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード