※代表画像

FSFPCX012-08J センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所 39178955 FSFPCX012-08J センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所 39178955

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39178955 品番 FSFPCX012-08J
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥603
販売価格(税別)
548
材質ポリアミド PA(66N) 寸法A(mm)15 寸法L(mm)55 寸法H(mm)22 寸法K(mm)12 寸法F(mm)5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法E(mm)5.4 寸法W(mm)3 寸法d1(Φmm)5.5 寸法d2(Φmm)9.5 寸法G(mm)8.2 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39178946
2018-10-31
用途:
パイプ製品の補強
ターゲット 様

パイプ製品の足の取付部分の補強に使用。
安定感が増した。

対象商品:
39178946
2015-04-20
用途:
顕微鏡の固定

この安さで買えるとは思わなかった。
素晴らしいです。
今後も買いたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする