三菱電機
GT10 4.5型 STN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39179095
品番
GT1030-HWD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,500
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリー
GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バックアップ対象/時計データ、アラーム履歴、レシピデータ
寿命/交換目安約5年(周囲温度:25℃)
メモリー
内蔵フラッシュメモリ
プロジェクトデータ(1.5Mバイト以下)、OS格納用
表示文字数
16ドット標準フォント時:36字×6行(半角)、18字×6行(全角)(横表示時)
12ドット標準フォント時:48字×8行(半角)、24字×8行(全角)(横表示時)
内蔵インターフェース
(シーケンサ通信用)RS-232、1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:コネクタ端子台 9ピン
(パソコン通信用)(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、FAトランスペアレント機能)RS-232 1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:Mini-DIN6ピン(メス)
表示色
モノクロ(白/黒)
バックライト
緑色
対応OS
GT Works3 Version1.30G以降(GT Works2/GT Designer2は対応していません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×29.5×76
質量(kg)
0.3(取付け金具除く)
種類
STNモノクロ(白/黒)液晶
保護構造
IP67f(JEM1030)相当(前面部)
適合電線(mm
2
)
0.14~1.0(より線)、0.14~1.5(単線)
枠の色
白
解像度
288×96ドット
寿命
(表示部)約50000時間(使用周囲温度25℃でコントラストが1/5となる時間)
ブザー音
単音色(長/短/無しの調整可)
視野角
左右各30度、上20度、下30度(横表示時)
入力電源
DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下
画面サイズ
4.5型
適合圧着端子
AI2.5-6BU、AI0.34-6TQ、AI0.5-6WH(フエニックス・コンタクト(株)製)
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.22~0.25[-]
キーサイズ
最小16×16[ドット](1キーあたり)
パネルカット寸法(mm)
W137×H66
タッチキー数
50個/1画面
同時押し点数
最大2点
タッチパネル方式
マトリクス抵抗膜式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39179095
GT1030-HWD2
74036235
GT2104-PMBDS2
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ
三菱電機
1台
¥
34,980
税込
¥38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です