踏抜き抵抗板入 安全鉄芯長靴

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 サイズM 長さ(cm)約375 注文コード39179156 品番RMT-73043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズ・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

踏抜き抵抗板入り。ソール面の踏抜き板との一体構造であり抵抗板がずれずに安定しています。鉄製先芯。スコップガード付き。ヒール付き黒底。速乾メッシュ裏布。つや消し。

グリーン サイズ(cm)25 足幅2E サイズM 種類セーフティシューズ 長さ(cm)約375 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約1049 機能鋼鉄製先芯、踏抜防止 材質(インナー)ポリエステル/ポリウレタン 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
機器のメンテナンス

26.5pが欲しかったが、1p刻みしかないので27p購入。かなりがばがば。
インソールを購入してごまかそうと思います。
あと鉄心入りなんで仕方ないとは思うけど重い。
土踏まず部分に保護が付いているので、かかと部分の段差がほぼ無いのは気に入ってます。

2024-10-07
用途:
山林での作業に
製造業

屋外で作業時に伐採した小枝等がある場所で作業をしますが
長靴を突き破って刺さる場合があり怪我を懸念していた
この製品は価格を上回る品質を持っていると思う

2024-11-08
用途:
伐採作業
製造業

少し重いですが樹木等伐採作業時の踏み抜き防止安全対策として安心です。

対象商品:
39179183
2023-05-23
用途:
土木作業にて使用。
建設業・工事業

丈夫な作りで、つま先鉄芯入りに加えて踏抜き防止機能も有り安全性は高いですが、少々重たいのが難です。安全且つ軽量化が図れれば最高です。

対象商品:
39179165
2022-10-23
用途:
雨降りの日の作業や家庭菜園で使っています
井出電器 様 (卸売・小売業)

丈夫で確りしていて履き心地は良いです
以前柚子の棘を踏み怪我をした経験があるので踏み抜きしない長靴を選びました
やや満足にしたのはもう少し軽かったらと思ったからです

1人が参考にしています
対象商品:
39179174
2022-06-04
用途:
農作業 ボランティア
日本エアロフォージ株式会社 様

今まで購入してきた物より、デザインが良いと感じます。重さも思ったほどでなく、
高さも十分です。

対象商品:
39179156
2019-12-13
用途:
雨天時の軽作業
ニッソーファイン株式会社 様 (製造業)

試し履きの段階ですが、履き心地もよく安心して作業できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
39179165
2019-03-15
用途:
農作業や山林の下草刈
農・林・水産業

踏み抜きや刈払い機の刃に対する安心感があります。ただ、継ぎ目部分が弱く、すぐに割れてくるので、水の中に入る場合は新品でないと不安があります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする