※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジ袋 無地タイプ 厚口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000枚) 注文コード 39179203 品番 61-295-7-5
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500

ドラッグストアやスーパーの必需品!!生理用品や大人用おむつの持ち帰りに!中身が見えにくい濃いレジ袋

無地ブラック 材質ポリエチレン製ハード型、エンボス加工 厚さ(mm)0.02 幅(mm)300 高さ(mm)540 マチ(mm)150 アズワン品番62-2161-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズは「W×H×横マチまたは底マチcm」の順で表記しています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする