RMP-77209 ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 39179217

RMP-77209 ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 39179217 RMP-77209 ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 39179217 RMP-77209 ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 39179217

ピンスパイク長靴

(72件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39179217 品番RMP-77209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ピンスパイク底採用。山林の不整地などでの作業に好適。速乾吸汗性裏布。

ブラック サイズ(cm)25 足幅2E 材質(スパイク)鋼鉄 形状ハイカット サイズM タイプスパイクピン付 種類作業靴 長さ(cm)約39(26cm) 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約850(26cm) 機能速乾性 材質(インナー)ポリエステル 靴タイプ長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39179217 RMP-77209 21492469 RMP-3010 ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴] ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 1足 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39179192
2023-01-22
用途:
山登り
サービス業

雪山用に買いました すごく履き心地良い 値段以上の満足

対象商品:
39179235
2021-05-24
用途:
草刈り
田中装飾 様 (建設業・工事業)

斜度きつい草刈りにはとてもたすかります。グリップがきいて、安心すべりません、ただ、外側がやぶれてくるんでもう少し強度あげてほしい、おもくなってもいいからお願い申し上げます。

1人が参考にしています
対象商品:
39179226
2020-11-25
用途:
伐木作用
株式会社日建総合建設 様 (建設業・工事業)

仕事柄、伐木作業があるのでスパイク付きの長靴で安定感もあり作業がしやすいです

対象商品:
39179217
2020-07-14
用途:
山菜採り
農・林・水産業

山菜採り(根曲りたけ)でかなり険しい山を歩きましのので、普通の長靴では無理があるので、スパイク付きの長靴を探しておりました。値段が何れも高いのもっと格安のを欲しいと、目についたのが「モノタロウ」さんでした。逆に安いので半信半疑で購入しました。結果は何回はいてもスパイクは取れず、満足しております。有難う御座いました。

対象商品:
39179235
2020-08-18
用途:
農作業時
その他業種

土手など斜面の多い場所の草刈り作業に使用しています。土だけでなく草の上を踏んでも滑らないので、安心して作業を行っています。

対象商品:
39179226
2020-07-07
用途:
川に面した野山の草刈り時作業
農・林・水産業

今まで着用しt例田ピンスパイク長靴が傷んできたので、この長靴を購入しました。靴の履き心地はよいのですが、若干不満な点は@紐で結ぶものでなく(脱着が面倒で、紐がほどけやすい)、マジックテープで留めるようなものがよい、Aもう少し安価なものが嬉しい(他社のいくつかの商品と比較して)と感じています。

対象商品:
39179201
2020-08-13
用途:
農作業

農作業時年がら年中履いてます、険しい畑の草刈り作業や雨の日など土が滑りやすくても全く滑らず安全で作業が出来ます!

対象商品:
39179192
2020-03-23
用途:
森林整備作業
農・林・水産業

森林整備のボランティア活動のため購入しました。
女性向けのサイズがなかなか見つからなかったので、スパイク付きでこのお値段は買いだなと思います。
まだ一回しか履いてませんが、斜面でも滑らず踏ん張りが効いて良いです。爪先に重心をかけるとちょっと痛いですが、長靴はどれもそんなものでしょうか。
普段、靴のサイズは23.5cmで幅は2Eぐらい。今回、他の方が小さめサイズがおすすめと書いていたのでそれを参考にし、SSサイズを選びました。
サイズはぴったりです!
筒周りはわたしはちょうどですが、確かにふくらはぎがたくましい方はきついかも?
付属のインソールはぺらぺらなので、厚手のものを別途購入するつもりです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする