※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの レジ袋
レジ袋 無地タイプ 厚口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(500枚)
注文コード
39179219
品番
61-295-7-6
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥9,702
販売価格(税別)
¥
8,820
バスケットに入れる
ドラッグストアやスーパーの必需品!!生理用品や大人用おむつの持ち帰りに!中身が見えにくい濃いレジ袋
色
無地ブラック
材質
ポリエチレン製ハード型、エンボス加工
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
410
高さ(mm)
680
マチ(mm)
190
アズワン品番
62-2161-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズは「W×H×横マチまたは底マチcm」の順で表記しています。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000