※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
防犯用ネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39179465
品番
61-370-11-2
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,950
販売価格(税別)
¥
34,500
バスケットに入れる
閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。吊り下げ用にご使用ください。
材質
防炎ポリプロピレン
色
灰
寸法(m)
1.8×5.4
アズワン品番
62-2170-16
ピッチ(cm)
ネット:2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000