RLM-57206 軽量ガーデンブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 39179646

RLM-57206 軽量ガーデンブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 39179646 RLM-57206 軽量ガーデンブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 39179646 RLM-57206 軽量ガーデンブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 39179646

軽量ガーデンブーツ

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39179646 品番RLM-57206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ガーデニングにピッタリなラバーブーツ。軽量ゴム使用。速乾吸汗性裏布。

サイズ(cm)23 ブラック 足幅2E 形状ミドルカット サイズSS 種類作業靴 長さ(cm)約13(26.0cmの場合) 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約370(26.0cmの場合) 機能軽量、速乾吸収性 材質(インナー)ポリエステル 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39179673
2021-05-11
用途:
農作業

柔らかくて履き心地がよい。欠点は右足だけよく破れること。よって右足だけの販売があれば言うことなし。

対象商品:
39179725
2020-08-07
用途:
仕事用
半田モーターサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったより軽く脱いだり履いたりすすのもとてもやりやすく使いやすい商品です。

対象商品:
39179682
2020-04-09
用途:
浴室清掃、ベランダ洗浄
おそうじ革命 愛媛松山店 様 (サービス業)

いろいろ探しましたが、足のデカイ私にはこの商品しかサイズが合いませんでした。価格もお手頃なので半年をメドに買い換えて使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
39179725
2019-08-29
用途:
庭先の畑用
山口理容店 様

履く時、かかとの上のツマミみたいなヤツを引っ張ったら、簡単に取れてしまった。ノリで貼り付けただけじゃ強度不足です。G17で接着した上,縫って補強した。ついでに指が掛かりやすいようにステンレスのリングを付けたら快調。ソールが柔らかすぎるので、脱ぐ時、中敷きが足の裏にくっついてきます。値段相応というよりは良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
39179725
2019-06-16
用途:
庭仕事
Musashi AC Factory 様

普段は庭仕事に使っていますが二週間ほどコンクリート仕事に使ったので靴を脱いで底を洗っていたら磨り減って薄くなっていました。更に前かがみになると折れ目に薄くヒビが見え始めたので変え時期と購入日を調べたら6年経過していました。 
 耐久性は良しとします。中国製だとせいぜい1-2年ですから日本メーカー品で正解でした。ガーデニング用としては靴底が薄いので軽くて土も着かない浅い底パターンなので使い勝手がいいです。 少し高くても日本製に限ります。

対象商品:
39179655
2019-01-31
用途:
庭の手入れ用
卸売・小売業

思ったより素材も柔らかく、開口部分も広いので足入れも非常に楽でした。

対象商品:
39179734
2018-08-06
用途:
家庭用
株式会社ナックス 様 (製造業)

大きな問題はありませんが、脱ぐときに苦労します。裸足だとソールがついてくるし、靴下は脱げそうになります。改善をお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
39179734
2018-06-04
用途:
機械の運転
運輸・通信業

長靴よりコンパクトな靴が欲しかったので購入。
履いたり脱いだり頻繁にするので履きやすく大きめを購入しました。
ですが、履き口が小さめで柔らかいので履きにくいです。あと脱ぐ時、くるぶし丈の靴下なら必ず一緒に脱げます(笑)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする