曜日別特売
M-001 耐油カバー付ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 39179761

耐油カバー付ブーツ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード39179761品番M-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

国産インジェクションブーツ。衛生加工。メリヤス裏布。耐油底。

ネイビーサイズ(cm)26足幅2E形状ハイカットサイズLタイプカバー付種類作業靴長さ(cm)約37(L26)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約700(L26)機能衛生加工、耐油底材質(インナー)衛生加工メリヤス靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39179761
2025-10-29
用途: 農作業の散水
農・林・水産業

2年毎に新品購入、リピート回数は、5回で10年使用しています。耐久性や水漏れもなく丈夫です。

対象商品 : 39179761
2021-12-14
用途: 作業全般
農・林・水産業

今までこの長靴を履いていて耐久性が一番良かったです。丁度モノタロウさんにはあり値段も手ごろでしたので、予備用に購入致しました。

1が参考にしています
2021-12-07
用途: 土木業
建設業・工事業

6回ほどリピートしています。値段も手頃で履き心地、耐久性、色等、これが自分には1番合っていると思います。次も購入させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 39179777
2021-11-17
用途: 農作業用
農・林・水産業

どれくらいで亀裂(穴等)が発生して、水が浸み込むか様子を見たいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 39179752
2021-07-10
用途: 雨天、水回り作業
製造業

従来は軽さからウレタン素材のものを使用していたがひび割れ劣化が
早いため耐久性のありそうなものを選んだ。
PVC素材でもそれほど重くなく履き心地も良い。
カバーの紐止めはすぐに緩んでしまうことからプッシュタイプのコード
ストッパーの方が良い。

対象商品 : 39179777
2021-02-26
用途: カーメンテナンス

安価な商品もよいのですが使用頻度は少ないのに劣化によるひび割れで買い替えです。この度は国産で且つ一流メーカーの商品をチョイスしました。品質やサイズ感および履き心地も申し分なく、今後リピータは確定です。

対象商品 : 39179743
2020-10-08
用途: 農作業

耐油性なのでしょうか、他のメーカーでは半年間位で不具合が発生しましたが、この製品は気に入って購入を続けています、今回3回目てす、予備として2足購入しました。

対象商品 : 39179786
2020-05-23
用途: 土木作業

このメーカーの長靴は長い間愛用しているので比較的満足しているがもうワンサイズ上があるとうれしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする