鉄芯入りマジックタイプ 耐油安全スニーカー

(82件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39180312 品番 KMM-77223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐油底プラス脱ぎ履きしやすい幅広4Eの安全スニーカーです。

ブラック サイズ(cm)25.5 足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)ナイロン、合成皮革 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 標準質量(g/片足)約450(26.0cm) 機能耐油底 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
バイクに乗るとき

まずカジュアルなデザインで安全靴にみえないところが気に入った、鉄心があるのでギアチェンジしても靴先が凹まない、革靴のデザインはペダルが当たる部分がだんだんと剥げてくるがこのシューズは大丈夫です。だから2度目の購入です。

2025-05-23
用途:
荷物運搬時に使用
運輸・通信業

サイズ感が大きくも小さくもなくちょうど良い。
値段もお手頃でありがたい。

対象商品:
39180346
2025-02-09
用途:
工場
製造業

注文したの忘れてたくらいで届いた。履き心地は硬くて足痛い 普通に安物だな

2024-11-15
用途:
外仕事

つま先保護され、使い良いと思う、が少し歩くと違和感が生じる、自身足の形状かと思うが痛い箇所がある!

対象商品:
39180337
2024-02-28
用途:
現場作業に使用する

サイズ・色やデザインが良い。マジックタイプなので着脱しやすく、鉄芯も入っている為、安定して履ける。

1人が参考にしています
対象商品:
39180337
2023-12-26
用途:
スクラップ切粉取り出し時
有限会社松井金属 様 (運輸・通信業)

コスパ 非常に良いと思います。自分の仕事 靴底耐油が
必須条件ですので、ピッタリです。

対象商品:
39180303
2022-07-22
用途:
高所機械の修理時に使用
有限会社阿江電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

滑り止め付きの安全靴なので、高所作業でも足元が滑らず安心なので良かったです。

2021-07-19
用途:
リフォーム時

毎日使用しています。マジックテープ式ですので簡単に履けてるのが良いです。
1年ほど使用しているとマジックテープの効きが悪くなり、靴にひび割れ走りるので買い替えています。薄手の靴底の板が剥がれやすいのが欠点です。
でも価格も安く履きやすいのでリピート買いしています。
靴の中に厚手のインソールを入れるとクッション性も良くなり履きやすくなります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする